ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付穴
(A×B)-×30
トラスコ品番
810-6885
注文コード
37433891
品番
GT-NY03G
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
取付穴・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)
(ABS樹脂)1.3
加圧力(N)
260
空気消費量(cm
3
/回)
37
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×74.5×46.5
取付穴
(A×B)-×30
トラスコ品番
810-6885
質量(g)
160
注意
※刃は別売りです。