東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ピックハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37434153
品番
TCA-7
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
打撃数(bpm)
1250
用途
建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
仕様
エア式
トラスコ品番
380-9048
全長(mm)
465
質量(kg)
7.2
径(Φmm)
(ストローク)120
空気消費量(m
3
/min)
1
エアー接続口
3/4PT
適合ホース内径(Φmm)
19
ピストン径(Φmm)
35
注意
※使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm
2
)必要です。
※チゼルは別途ご相談ください。