曜日別特売
432MA 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37434302

4MAステープル

(8件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)32
内容量1セット(6箱)注文コード37434302品番432MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,220

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。

ステープル幅(mm)4長さ(mm)32トラスコ品番451-6745適合機種TA-238シリーズ、HA-38シリーズ材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37434302432MA63029567432MA(N)432MA 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 630295674MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]1個(3000本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10095346
2019-11-14
用途: フロアー張り時に
後藤工務店

いつも同品を使っています。丈夫で最高です。もう少し安価だと、助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10095321
2019-01-15
用途: コンパネの設置時
建設業・工事業

針に赤いカラー塗装がされているので、針がなくなり空打ちした時の確認がしやすい。

対象商品 : 10095321
2018-12-28
用途: 羽目板の取付
建設業・工事業

赤いコーティングカラーが打ち込み確認をわかりやすくしているので、施工性がいい。

対象商品 : 37574302
2018-05-15
用途: フローリング張り
野村総建建設業・工事業

長さ50mmのステープルは、打ち込みミスが多いと聞いていましたが
1本もミスが無く、しっかりと固定されました。
良い製品だと思います。

対象商品 : 10095346
2017-09-03
用途: フローリングの張替え
サービス業

DIYで床の張替えで利用してます。何も問題無く使えてます。

対象商品 : 10095346
2016-01-22
用途: 現場にて

最寄の金物屋よりは安く買えました

対象商品 : 10095337
2015-03-05
用途: 板の接着
農業農・林・水産業

MAXだから信用している

対象商品 : 10095321
2016-12-18
用途: 交換用
I T P

これも合わず。
MonotaRoでも間違うのですね。(笑)返品処理して頂きました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
情報の充実、正確性確保に努めて参ります。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする