- セイデンF アキレス 37434616 - セイデンF アキレス 37434616 - セイデンF アキレス 37434616

セイデンF

(3件のレビュー)
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37434616 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。

仕様
プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS K-6911)
消防法施行令第4条の3に適合
防炎2級(JIS A-1322)
酸素指数27以上(JIS K-7201)
長さ(m)20 厚さ(mm)0.5 トラスコ品番455-7204 幅(mm)1370 質量(kg)19.2 透明 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.5×1370×20 表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用に際しては必ずアースを取ってください。
※塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09436341
2024-06-04
用途:
特殊機械を置いている機械室内の防塵養生
電気・ガス・熱供給・水道業

重いのが難点ですが適度な厚みがあり丈夫で空間養生を行うには便利です。
養生テープを使用していれば撤去時にはがして再使用も可能なのが良いところです。
静電気放電能力も申し分ありません。

対象商品:
06393974
2012-08-16
用途:
ごみよけ
株式会社不二家 様

とても良かったです

対象商品:
09436341
2022-01-21
用途:
サーバー室養生
建設業・工事業

商品についての改善点があるかどうかは良く解りません。
想定していた通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする