アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 帯電防止フィルム
セイデンクリスタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37434634
品番
SED-CR4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率10
10
Ω(JIS K-6911)
消防法施行令第4条の3に適合
防炎2級(JIS A-1322)
酸素指数26以上(JIS K-7201)
幅(mm)
1370
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.5
トラスコ品番
455-7131
質量(kg)
19.4
色
透明
表面抵抗値(Ω)
10
10
〜10
11
(JIS K-6911)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況でお早めにお取替え下さい。