ブラックセイデンF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37434695 品番SED-FB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。

幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 トラスコ品番455-7212 質量(kg)18 ブラック 表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911) 光線透過率(%)0
注意
※ブラックは高周波溶接の際スパークにより遮光性を損ねる場合がありますのでテープ補修してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする