岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37434853
品番
BE56RF
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
669×461×42
色
黒
トラスコ品番
423-1945
質量(kg)
1.2
適合コンテナ
B-56導電、B-56U導電、B-56V導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56U、CBC323-61、CBC-323-75
外寸法・幅(mm)
669
外寸法・高さ(mm)
42
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
461
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800