※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37434975
品番
SKY-50-I
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
色
アイボリー
接地抵抗(Ω)
1×10
6
≦R≦1×10
8
(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
用途
半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。
トラスコ品番
455-7379
質量(kg)
18
注意
※付属のアース線を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。