K-10-CL-50CORELESS パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス 37435081

 

K-10-CL-50CORELESS パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス 37435081 K-10-CL-50CORELESS パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス 37435081 K-10-CL-50CORELESS パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス 37435081

パイオラン(TM)テープ コアレステープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード37435081 品番K-10-CL-50CORELESS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 特性耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性 仕様手で切断可能 トラスコ品番460-9972 質量(kg)0.42/巻 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする