ダイヤテックス
ダイヤテックスの クリーンルーム用事務用品
ダイヤテックスの クリーンルーム用クリーンテープ
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
37435097
品番
Y-09-GR-50CORELESS
参考基準価格(税別)
¥25,440
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.8N/10mm
特性
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
460-9981
質量(kg)
0.22/巻
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
54