PS-2520 ペタめん棒 アトム興産 37435106 PS-2520 ペタめん棒 アトム興産 37435106 PS-2520 ペタめん棒 アトム興産 37435106

ペタめん棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600本) 注文コード37435106 品番PS-2520
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。

軸長(mm)73 先端径(mm)2.5 用途生産工程においての異物除去。 トラスコ品番329-5524 質量(kg)1 質量(g/本)1.67 アズワン品番2-8064-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする