渡部工業
渡部工業の 静電気対策用品
渡部工業の 静電気対策マット・シート類
渡部工業の 静電マット
耐電用ゴムマット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37435151
品番
455
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面が滑らかなフラットになっています。
長さ(m)
1
厚さ(mm)
10
幅(m)
1
用途
配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
仕様
電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状
トラスコ品番
467-6513
幅(mm)
1000
質量(kg)
16.5
試験電圧(V/1分)
20000V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210