4WY2150 サッシ用ビット NAC(長堀工業) 37435876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サッシ用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
トラスコ品番296-2233
内容量1箱(10本)注文コード37435876品番4WY2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)150硬さE質量(g)36.0トラスコ品番296-2233先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする