4WY2065 サッシ用ビット NAC(長堀工業) 37435885

サッシ用ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)65
トラスコ品番296-2217
内容量1箱(10本)注文コード37435885品番4WY2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)65硬さE質量(g)13.5トラスコ品番296-2217先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする