曜日別特売
4W2200 ダブルビット NAC(長堀工業) 37436043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルビット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)200
トラスコ品番296-2179
内容量1箱(10本)注文コード37436043品番4W2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用(両頭)
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

用途一般産業用。全長(mm)200硬さE質量(g)49.5トラスコ品番296-2179先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37435955
2012-01-27
用途: 空圧工具を用いて工場内で木工作業する際に使用しております。

何故かチャックにはこのサイズしか合いません。
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする