曜日別特売
1S1070 シングルビット NAC(長堀工業) 37436262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルビット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)70
トラスコ品番296-2462
内容量1袋(10本)注文コード37436262品番1S1070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。全長(mm)70トラスコ品番296-2462質量(g)12.0先端サイズ5質量(g/本)1.20先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052683
2021-01-11
用途: 締め付け作業
ダイヤゼブラ電機株式会社

かなり奥深い部分のネジ締結に使用できるので重宝しています。
いろいろ探したがこれだけの長さのビットは日本一ではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする