曜日別特売
1TD4207 段付ドライバービット NAC(長堀工業) 37436341

段付ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)70
先端サイズNo.2
トラスコ品番296-2527
内容量1箱(10本)注文コード37436341品番1TD4207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。全長(mm)70質量(g)8.0トラスコ品番296-2527先端サイズNo.2質量(g/本)0.8種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする