曜日別特売
DB0X44-2.5 ドライバービット NAC(長堀工業) 37437111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)44
先端サイズNo.0
トラスコ品番296-2390
内容量1箱(10本)注文コード37437111品番DB0X44-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。

用途デルボ電動ドライバー。全長(mm)44質量(g)2.8トラスコ品番296-2390先端サイズNo.0軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする