※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
64
44
64
先端サイズ
No.2
No.0
No.1
No.2
トラスコ品番
296-2446
296-2373
296-2381
296-2390
296-2403
296-2411
296-2420
296-2438
296-2446
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37437172
品番
DB2X64-4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途
デルボ電動ドライバー。
全長(mm)
64
質量(g)
5.6
トラスコ品番
296-2446
先端サイズ
No.2
軸径(Φmm)
4
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭