H5-1X60 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業) 37437215

H5-1X60 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業) 37437215
H5-1X60 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業) 37437215

電動ドライバー用ビット ハイオス用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)60
先端サイズNo.1
内容量1セット(10本)注文コード37437215品番H5-1X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。

用途ハイオス電動ドライバー。トラスコ品番296-2331軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)8.0先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573207
2019-09-14
用途: 精密差し替えドライバーでの作業時に

精密型の差し替えドライバー用のビットとして使っています。精度も高く、価格もそこまで高くないので、使い捨てとは言わないまでも、精度を維持出来るビットとして重用しています。モノタロウでは、1本単位で買えるので助かっています。

対象商品 : 09573225
2019-08-09
用途: ネジ絞め
製造業

今まで使っていたビットの先が削れて、近くのホームセンターなど何軒も探しましたが扱いがなく
やっと購入でき良かったです。

対象商品 : 09573225
2018-07-16
用途: 機械のメンテナンス作業
その他業種

装着感と使用感ともに満足しています。耐久性については使用頻度が少ないので判断できません。

1が参考にしています
対象商品 : 09573207
2013-11-04
用途: 製品組み立て時のねじ止め
有限会社 フォーティ.ワン

メーカー正規(純正)品に遜色なく、何よりも正規品は10本単位での購入(注文)に対して2本単位での購入ができる点です。

対象商品 : 09573191
2014-05-08
用途: 組み立て作業
有限会社 フォーティ.ワン

純正品に劣らない品質ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする