日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の ハンドプレス
アーバープレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37437477
品番
ABP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ストローク(mm)
400
テーブル寸法(mm)
250×460
テーブル寸法奥行(mm)
180
ラック寸法(mm)
40×600
寸法(mm)
(レバー部)Φ22×620
質量(kg)
85
トラスコ品番
465-3548
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000