日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の ハンドプレス
アーバープレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37437486
品番
ABP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ストローク(mm)
285
テーブル寸法(mm)
202×455
テーブル寸法奥行(mm)
180
ラック寸法(mm)
36×546
寸法(mm)
(レバー部)Φ22×505
質量(kg)
65
トラスコ品番
465-3530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500