画像準備中

交換用ウエハー吸引チップ Y用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37437565 品番 NO.90
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

低パーティクルで、導電性に優れています。

適合(ウェハー寸法)5インチ 幅(mm)16 チップ長さ(mm)26 全長(mm)82 質量(g)2.6 用途ウエハーハンドリング。 厚さ(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする