フロロメカニック
フロロメカニックの その他作業工具
フロロメカニックの ピンセット
交換用ウエハー吸引チップ Y用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37437583
品番
NO.91
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
低パーティクルで、導電性に優れています。
適合
(ウェハー寸法)6インチ
幅(mm)
26
チップ長さ(mm)
33
全長(mm)
89
質量(g)
3.6
用途
ウエハーハンドリング。
厚さ(mm)
3