フロロメカニック
フロロメカニックの その他作業工具
フロロメカニックの ピンセット
交換用ウエハー吸引チップ X用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37437617
品番
NO.97
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低パーティクルで、導電性に優れています。
適合
(ウェハー寸法)8インチ
幅(mm)
31
チップ長さ(mm)
39
全長(mm)
43
質量(g)
3.8
用途
ウエハーハンドリング。
厚さ(mm)
3.7