フロロメカニック
フロロメカニックの 真空機器
フロロメカニックの 真空ポンプ・真空ユニット
小型ダイヤフラム真空ポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
高流量型
注文コード
37437626
品番
FV-XP
参考基準価格(税別)
¥53,760
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
消費電力(W)
10
吸引圧(kPa)
-65(480mmHg)以下
流量(L/min)
5.0
タイプ
高流量型
質量(kg)
1.25
用途
フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
幅(mm)
137
高さ(mm)
133
奥行(mm)
88
定格電圧(V)
AC100
使用限界温度(℃)
40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
0
耐久性
耐久時間/9000時間以上