カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
フレキシブルスネークワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37438107
品番
SW0605
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
パイプ径(Φmm)
(清掃能力パイプ径)25〜50
有効距離(m)
(清掃能力)5
ワイヤー径(Φmm)
6
質量(kg)
1.0
用途
排水管清掃に。
トラスコ品番
404-6064
適合機種
PH、PCK、FRE