※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW0815 フレキシブルスネークワイヤー カンツール 37438125 SW0815 フレキシブルスネークワイヤー カンツール 37438125

フレキシブルスネークワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37438125 品番 SW0815
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。

パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)38〜65 有効距離(m)(清掃能力)15 ワイヤー径(Φmm)8 質量(kg)4.1 用途排水管清掃に。 トラスコ品番404-6099 適合機種PH、PCK、FRE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37438107
2016-07-25
用途:
パイプ途中の詰まりの解消。
コーワ潜水株式会社 様

ハードな使い方にも耐えうる頑丈さで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする