※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 水道/空調配管用工具関連品
テストボールプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37438161
品番
270-108
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
呼び径(mm)
65
適合管径(Φmm)
(最小/最大)60/69
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21〜0.28MPa
径(Φmm)
59
長さ(mm)
115
質量(g)
150
用途
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
トラスコ品番
333-8851