カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
ハンディスネーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37438231
品番
PH-2
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途
排水管などの詰まり掃除に。
一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。
パイプ径(Φmm)
(清掃能力パイプ径)25〜50
有効距離(m)
7
寸法
幅200×奥行200×高さ330mm
質量(kg)
2.1
付属品
ワイヤ(寸法(mm×m)/6×8)
トラスコ品番
404-6048
動力
手動