大西測定工具
大西測定工具の バイス/クランプ/ハンドプレス
大西測定工具の バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
大西測定工具の アンビル
アンビル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37438265
品番
169-10FC
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
トラスコ品番
456-7919
長さ(mm)
(前面)15
全長(mm)
255
質量(kg)
10
高さ(mm)
145
上面幅(mm)
65
上面長(mm)
155
注意
※鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。
※同様に重量も内外の変動があります。