ハンドプレス(ラックピニオン式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37438301 品番 NH202S
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。

ヘッド高さ(mm)39〜169 ストローク(mm)(推進)最大60 推力(kN)1.96(200) コラム寸法(高さ×奥行)(mm)360×225 寸法(mm)(オーバーハング)135 質量(kg)24.5 トラスコ品番463-3849

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする