曜日別特売
CLKGB32-75YS-B-P5DWSCS-X2095 CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32) SMC 37439036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード37439036品番CLKGB32-75YS-B-P5DWSCS-X2095
参考基準価格(税別)¥38,450販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする