WCH-10 ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37439132 WCH-10 ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37439132 WCH-10 ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37439132 WCH-10 ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37439132 WCH-10 ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37439132

ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg) 注文コード37439132 品番WCH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。

特性耐摩耗 硬化時間(時間)(148℃)2 トラスコ品番453-7963 質量(kg)21 耐熱温度(℃)232 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10kg 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする