曜日別特売
618 3M 軽包装用OPPテープ 618 3M(スリーエム) 37439595

3M 軽包装用OPPテープ 618

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード37439595品番618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要

用途
ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
クリアテープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.045トラスコ品番356-2361質量(g)36タイプテープのみ基材ポリプロピレン伸度(%)80粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.0引張強度(N/25mm)70引張強度(N/10mm)28巻き芯内径(mm)76.2粘着力(N/25mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 現品票貼り付け
有限会社赤坂精密

前回、15mm幅を注文したが、12mmを、納品された。
気をつけてください。

MonotaROからの回答

ご迷惑を置か掛けしてしまい申し訳ありません。
お客様窓口へご連絡いただけますと幸いです。

対象商品 : 37439604
2024-04-12
用途: 梱包時にビニール袋を止めてます。

テープカッターで、切りにくいのが難点だと思います。

対象商品 : 37439613
2022-07-07
用途: 包装など
卸売・小売業

テープの引っ張り出しの際に、以前買っていた時のテープより粘着力の強さが指先に伝わってきます
品質良いです

対象商品 : 37439595
2020-11-16
用途: さすがメジャーブランド、期待通りです。
卸売・小売業

さすが3M製。
同じOPPテープでも、クオリティが「1ランク」上です。
少し高くても、高品位の物が必要な時は、メジャーブランドを
買うに限ります。

2020-08-06
用途: ツルツルの壁の隙間を塞ぐのに貼った
その他業種

使うために引き出すときにシワ?傷?ができるし、粘着力が弱いと思いました。セロハンテープの方が強力でした。使い方にコツがあるのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする