3M 軽包装用OPPテープ 618

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) テープ幅(mm)15 注文コード37439604 品番618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はテープ幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要

用途
ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
クリア テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.045 トラスコ品番356-2379 質量(g)45 タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)80 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/25mm)70 引張強度(N/10mm)28 巻き芯内径(mm)76.2 粘着力(N/25mm)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
現品票貼り付け
有限会社赤坂精密 様

前回、15mm幅を注文したが、12mmを、納品された。
気をつけてください。

MonotaROからの回答

ご迷惑を置か掛けしてしまい申し訳ありません。
お客様窓口へご連絡いただけますと幸いです。

対象商品:
37439604
2024-04-12
用途:
梱包時にビニール袋を止めてます。

テープカッターで、切りにくいのが難点だと思います。

対象商品:
37439613
2022-07-07
用途:
包装など
卸売・小売業

テープの引っ張り出しの際に、以前買っていた時のテープより粘着力の強さが指先に伝わってきます
品質良いです

対象商品:
37439595
2020-11-16
用途:
さすがメジャーブランド、期待通りです。
卸売・小売業

さすが3M製。
同じOPPテープでも、クオリティが「1ランク」上です。

少し高くても、高品位の物が必要な時は、メジャーブランドを
買うに限ります。

2020-08-06
用途:
ツルツルの壁の隙間を塞ぐのに貼った
その他業種

使うために引き出すときにシワ?傷?ができるし、粘着力が弱いと思いました。セロハンテープの方が強力でした。使い方にコツがあるのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする