曜日別特売
No.8401 インサルテックステープ ニチアス 37439622

インサルテックステープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)1.5
内容量1巻注文コード37439622品番No.8401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。

用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.5基材耐熱ガラス繊維使用温度範囲(℃)550仕様平織りトラスコ品番283-0256質量(kg)3.0耐熱温度(℃)550
注意
※商品は基材のみです。粘着剤はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37439631
2022-08-28
用途: 配管の断熱
教育・研究機関

配管に巻き付けて,断熱材として使用しています.断熱シートを先に巻き付けた上から更にこのテープで巻き付けることもできるので,いろいろと用途は工夫できると思います.

1が参考にしています
対象商品 : 37439631
2018-11-25
用途: 煙突の接続

柔らかく曲面でも使いやすい。ガラス専用ボンドも使えます。

対象商品 : 37439647
2018-02-01
用途: 熱配管の断熱
トーヨー技研株式会社建設業・工事業

施工時に、短納期かつ安価で非常に使いやすいとのことでした。

対象商品 : 37439674
2017-10-20
用途: 火炉のメンテナンス時

石綿が使えなくなり機械メーカーが使用しているので 仕方なく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする