小津産業
小津産業の クリーンワイパー
小津産業の クリーンルーム用不織布ワイパー
シェルパー(ヒートカットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚×10袋)
注文コード
37440417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥85,334
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ヒートカットにより、端面からの発塵を最小限に抑えています。
色
ホワイト
用途
半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
仕様
クリーンパック仕様
質量(kg)
11
シートサイズ(mm)
97×103(平判)
JISクラス
JIS5