シェルパー(ヒートカットタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10袋) 注文コード 37440435 品番 1091L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ヒートカットにより、端面からの発塵を最小限に抑えています。

ホワイト 用途半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。 仕様クリーンパック仕様 質量(kg)11 シートサイズ(mm)228×231(平判) JISクラスJIS5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする