3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研究関連用品・実験用必需品
3M(スリーエム)の 危機管理
3M(スリーエム)の 薬災防止
ケミカルスピルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37440505
品番
JSK3020
参考基準価格(税別)
¥66,794
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途
オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
吸収量
20L
質量(kg)
5
セット内容
P-110×25枚、P-200×3本、P-300×2個、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
314×498
仕様
ドラム容器タイプ
トラスコ品番
460-3095
アズワン品番
1-7260-01
注意
※油類の収集後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。