3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研究関連用品・実験用必需品
3M(スリーエム)の 危機管理
3M(スリーエム)の 薬災防止
ケミカルスピルキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37440514
品番
JSK6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,824
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
セット内容
P-110×50枚、P-208×3本、P-300×4個、回収用ポリ袋×2枚 結束バンド×2本、危険物ラベル×1枚、
ゴグル334AF×1個、防毒マスク用半面形面体6000(M)×1個、防毒マスク6000シリーズ用コンビネーション用吸収缶No.6002×1セット、化学防護服4565(L)×1着
用途
オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
吸収量
40L
質量(kg)
8.5
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
400×620
仕様
ドラム容器タイプ
トラスコ品番
460-3117
注意
※油類の収集後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。