油吸収剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37440557 品番BF-OL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20〜25倍です。
絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。
長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。

対応オイル 用途オイル用。 仕様シートタイプ トラスコ品番330-7077 厚さ(mm)4 質量(kg)6.25 寸法(縦×横)(mm)500×500 吸収量(L/箱)125 質量(g/枚)62.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37440557
2016-02-18
用途:
車が油漏れを起こした時

今まで使った中で、一番よく油を吸い取ります。
少々高いですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする