サークリンゴールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード37440575 品番102032
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

除菌剤入りアルカリ洗浄剤です。
無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
油汚れ、ヒールマーク(靴跡)等ガンコな汚れも簡単に洗浄できます。

用途
床、壁、天井、スチール家具、厨房器具等の表面洗浄に使用。
特殊除菌剤配合で病院・厨房等衛生効果の要求される場所に最適。
使用場所厨房 液性アルカリ性 トラスコ品番403-3558 質量(kg)19.4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする