NO52SL 帯鉄用シールレス結束機 No.52SL イチネンSHOKO 37440751 NO52SL 帯鉄用シールレス結束機 No.52SL イチネンSHOKO 37440751

帯鉄用シールレス結束機 No.52SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37440751 品番NO52SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥319,900

手動式シールレス結束機は帯鉄のロスやシール金具を必要としないため作業の効率化とコストの削減が計れます。
シンプル構造のため操作が簡単でカッター調節も必要ありません。
高品質、高性能、耐久性に優れています。

適合バンド帯鉄 適合バンド幅(mm)16〜19 仕様手動引締めタイプ トラスコ品番353-7561 質量(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×150×265 バンド厚さ(mm)0.4〜0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

帯鉄用シールレス結束機 No.52SL
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする