司化成
司化成の 緩衝材
司化成の 緩衝材機器
エアー緩衝材製造機 クッションハチ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37440837
品番
CUSHION HATTY
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途
梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
電源(V)
100
速度(m/min)
40
本体寸法(mm)
450×580×460
質量(kg)
18
消費電力(kW)
0.16
トラスコ品番
462-3061
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません