MF1150 ミナ積層品  「ミナフォーム」 酒井化学工業 37440916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミナ積層品 「ミナフォーム」

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 長さ(m)2.0 厚さ(mm)15 注文コード37440916 品番MF1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。
保温・保冷性能に優れています。
緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 長さ(m)2.0 厚さ(mm)15 用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。 トラスコ品番494-6537 質量(kg)1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37440977
2022-08-29
用途:
商品の緩衝材として
株式会社C橘 様 (運輸・通信業)

加工もしやすく非常に使いやすくて助かっています。重量物が多いのですが充分に耐えらます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする