曜日別特売
MF1300 ミナ積層品  「ミナフォーム」 酒井化学工業 37440943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミナ積層品 「ミナフォーム」

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
厚さ(mm)30
内容量1箱(10枚)注文コード37440943品番MF1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。
保温・保冷性能に優れています。
緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。

用途
弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
材質発泡PE幅(mm)1000長さ(m)2.0厚さ(mm)30トラスコ品番242-3006質量(kg)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37440977
2022-08-29
用途: 商品の緩衝材として
株式会社C橘運輸・通信業

加工もしやすく非常に使いやすくて助かっています。重量物が多いのですが充分に耐えらます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする