※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIW-KL300 ダイカラップ - KL 大化工業 37441056 DIW-KL300 ダイカラップ - KL 大化工業 37441056

ダイカラップ - KL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 37441056 品番 DIW-KL300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)14 透明 紙管内径(inch)3 トラスコ品番352-9053 質量(kg)1.9 質量(g/本)1900 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37441065
2024-04-23
用途:
機械出荷時の梱包に利用
デンヨー株式会社 様

伸びも良く、粘着力も高いので、使いやすい。
サイズ感も手ごろでリピートしています。

対象商品:
37441065
2022-09-05
用途:
商品の梱包
ワキ工業株式会社 様 (製造業)

まったく普通にラッピングできて問題ありませんちょっと量が多すぎるので、弊社では
こんなけあれば3年くらいもちます。

対象商品:
37441065
2018-07-02
用途:
商品パレット積みの梱包時

他社の同等製品より安価で、品質も申し分無し。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする