※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIW-PL500 ダイカラップ - PL 大化工業 37441083 DIW-PL500 ダイカラップ - PL 大化工業 37441083

ダイカラップ - PL

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 37441083 品番 DIW-PL500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)16 透明 紙管内径(inch)3 トラスコ品番352-9088 材質ポリエチレン 質量(kg)2.2 質量(g/本)2200 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37441083
2024-02-08
用途:
荷物の固縛
運輸・通信業

この厚みなら荷物がしっかり固まるので安心して配送できます。

対象商品:
37441083
2018-11-10
用途:
荷物運搬補助
卸売・小売業

ラップ強度があるので荷崩れ防止として運搬物に巻き付けるなど使用勝手が良い。

対象商品:
37441083
2018-03-07
用途:
商品の梱包
横浜メタライズ株式会社 様 (製造業)

いつも他社のものを使っておりましたが、値段が安かったので購入しました。

対象商品:
37441083
2014-03-10
用途:
梱包

普通に梱包に使用できます。
以前より高くなったのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする