※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの クロロプレンゴム
アキツの クロロプレン ゴム板・シート
AK角ゴム1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
注文コード
37441117
品番
CRG50X1000-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
用途
一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。
トラスコ品番
385-1702
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
黒
質量(g)
70
使用温度範囲
-10〜80℃
商品豆知識
ゴム素材の特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37441117
CRG50X1000-1
22345367
CRG50X1000-1
AK角ゴム1
アキツ
1枚
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です